デジタル振動計

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643267 品番VB-8201HA(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

機械設備の点検に最適な振動計です。

表示1999LCD表示 測定範囲(速度)200mm/s:0.5〜199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5〜199.9m/s2 精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz) サンプリング約1回/秒 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38 付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説 質量(g)約274 センサー寸法(mm)Φ16×29 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする