デジタル振動計

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲速度[mm/s:200mm/s(0.5〜199.9mm/s)、cm/s:20cm/s(0.05〜19.19cm/s)]、加速度[m/s2:200m/s2(0.5〜199.9m/s)、G:0.05〜20.39G] 注文コード57643276 品番VB-8205SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。

付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース 寸法(mm)203×76×38 測定範囲速度[mm/s:200mm/s(0.5〜199.9mm/s)、cm/s:20cm/s(0.05〜19.19cm/s)]、加速度[m/s2:200m/s2(0.5〜199.9m/s)、G:0.05〜20.39G] 質量(g)約515 電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売) 測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD) 精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 表示4桁LCD表示 分解能速度:0.1mm/s、加速度:0.1m/s2 センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m) データ出力SDカード/RS-232C/USB出力 サンプリング約1回/秒 使用環境温度:0〜50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと) 保存環境温度:0〜40℃、湿度:10〜85%RH(ただし結露のないこと) 測定間隔1〜3600秒 時計機能内蔵(年/月/日/時:分) メモリー機能速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド 測定周波数範囲10Hz〜1KHz メモリーカードSDカード(1G〜16Gまで) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:292

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする