マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 騒音計・地震計・振動計
マザーツールの 振動計
デジタル振動計
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
速度[mm/s:200mm/s(0.5〜199.9mm/s)、cm/s:20cm/s(0.05〜19.19cm/s)]、加速度[m/s
2
:200m/s
2
(0.5〜199.9m/s)、G:0.05〜20.39G] 変位[0.001mm〜1.999mm(P-P)]
注文コード
57643285
品番
VB-8206SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品
SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース
寸法(mm)
203×76×38
測定範囲
速度[mm/s:200mm/s(0.5〜199.9mm/s)、cm/s:20cm/s(0.05〜19.19cm/s)]、加速度[m/s
2
:200m/s
2
(0.5〜199.9m/s)、G:0.05〜20.39G] 変位[0.001mm〜1.999mm(P-P)]
質量(g)
約515
電源
単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
測定項目
速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
精度
±(5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、@23±5℃)
表示
4桁LCD表示
分解能
速度:0.1mm/s、加速度:0.1m/s
2
、変位:0.001mm
センサー寸法(mm)
Φ16×37(ケーブル1.2m)
データ出力
SDカード/RS-232C/USB出力
サンプリング
約1回/秒
使用環境
温度:0〜50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境
温度:0〜40℃、湿度:10〜85%RH(ただし結露のないこと)
測定間隔
1〜3600秒
時計機能
内蔵(年/月/日/時:分)
メモリー機能
速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド 変位:P-Pの最大値と最小値
測定周波数範囲
10Hz〜1KHz
メモリーカード
SDカード(1G〜16Gまで)
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100