デジタル騒音計(SDスロットル搭載)

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品SDカード(1G)・防風スクリーン・電池・取扱説明書・ソフトケース 注文コード57643303 品番SL-4023SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)

補正機能
周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)
動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
測定レベル範囲(dB)
オートレンジ/30〜130
、マニュアルレンジ/L:30〜80、M/50〜100、H:80〜130
付属品SDカード(1G)・防風スクリーン・電池・取扱説明書・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 周波数範囲31.5Hz〜8kHz 校正証明書一般校正
注意
※取引検定外商品です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57643303
2019-04-02
用途:
敷地境界での騒音計測
建設業・工事業

1. 電池交換用カバーは、ネジ接合でなく、ワンタッチ開閉としてほしい。
  ・次回の測定まで電池外しておきたい。毎回ネジ装着は面倒。
2.納期25日は長すぎる。せいぜい7日でしょう? モノタロウに発注時
  15日、その後22日、最終受け取りは25日。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。納期の件は短縮に向けて努力してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする