マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 気象計器
マザーツールの 風速計
デジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57643328
品番
AM-4214SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲
(m/s)0.2〜5.0m/s、5.1〜25.0m/s、(km/h)0.7〜18.0Km/h、18.1〜72.0Km/h、(mph)0.5〜11.2mph、11.3〜44.7mph、(knot)0.4〜9.7knot、9.8〜38.8knot、(ft/min)40〜3940ft/min
付属品
SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
質量(g)
約489
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
(m/s):±(5%+0.1rdg)、(km/h):±(5%+0.3rdg)、(mph):±(5%+0.2rdg)、(knot):±(5%+0.2rdg)、(ft/min):±(5%+20rdg)
センサー
風速/熱線式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)
分解能
0.01m/s(0.2〜5.0m/s)、0.1m/s(5.1〜25.0m/s)、0.01Km/h(0.7〜18.0Km/h)、0.1Km/h(18.1〜72.0Km/h)、0.01mph(0.5〜11.2mph)、0.1mph(11.3〜44.7mph)、0.01knot(0.4〜9.7knot)、0.1knot(9.8〜38.8knot)、1ft/min(40〜3940ft/min)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
レンジ
m/s、Km/h、mph、knot、ft/min
使用湿度範囲(%RH)
10〜85
校正証明書
一般校正
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。