デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57643337 品番AM-4207SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利。

測定範囲0.4〜30.0m/s、1.4〜126.0Km/h、0.9〜78.3mph、0.8〜68.0knot、79〜6890ft/min 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min) センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用環境温度0〜50℃、湿度10〜85%RH 校正証明書一般校正
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする