MT-120(校正書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプメータ マザーツール 57643416 MT-120(校正書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプメータ マザーツール 57643416

AC/DCクランプメータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643416 品番MT-120(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ
ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。
オルタネータ充電電流の測定が可能。
テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト
暗所での作業に便利なバックライト付液晶
DCA ZERO調整機能付

直流電圧(V)
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±1.0%+2dgt
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±1.5%+8dgt
交流電圧(V)
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±1.2%+5dgt(50-500Hz)
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±1.7%+10dgt(50-500Hz)
交流電流(A)
[レンジ]60、[分解能]0.01、[確度]±2.0%+5dgt
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±3.0%+5dgt
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±2.5%+8dgt
直流電流(A)
[レンジ]60、[分解能]0.01、[確度]±2.0%+5dgt
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±3.0%+5dgt
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±2.5%+8dgt
電源単4×2本(アルカリ電池推奨) クランプ径(Φmm)最大25 抵抗(Ω)[レンジ]1000、[分解能]0.1、[確度]±1.0%+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×210×36 質量(g)約270(電池を含む) 幅(mm)62 奥行(mm)36 高さ(mm)210 用途自動車電気系統の点検、保守に最適 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 動作方式二重積分方式 表示最大6200カウント 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)約50 電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池) レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0℃〜40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃〜50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 安全規格IEC61010 CATV600V 導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音 サンプリング速度約3回/秒 校正証明書一般校正
注意
※暗電流の測定はできません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする