非接触放射温度計

(3件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643425 品番MT7(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直接ふれないスピード測温約1秒
レーザーポインター付き
最大/最小/平均/DIFホールド付き
表示分解能0.1℃

測定範囲(℃)-60〜+500 分解能(℃)0.1(-9.9〜199.9)左記以外1 精度±2%または、±2℃どちらか大きい方 放射率0.95(固定)D:S=12:1 電源単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175 温度表示方式デジタル 測定範囲(cm)約30 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811213
2018-11-12
用途:
空間温度測定
池田機工株式会社 様

正確に測定されているかわ定かではないが、参考として使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
88811213
2017-08-30
用途:
塗装作業時
株式会社 ラントマン 様 (建設業・工事業)

使いやすく デザインもスマートで仕事がはかどるります。値段も想定内。

対象商品:
88811213
2017-08-09
用途:
使用できない
建設業・工事業

電池を入れても液晶表示が出ず、念のため新品の電池に交換しても使用できず、不良品と連絡したが、当日連絡が入らず、対応が非常に悪い。急ぎ必要があったので購入したのだが、現物を引き取って確認してからの対応との連絡がメールのみあった。対応に対する不満も含め返品対応をメールにて依頼したが、その返答も対応方法がメールで入るのみ。このような対応は企業としてよいのだろうか。改善をすべきではないかと思う。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする