画像準備中

WBGT熱中症対策 LED表示機

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643455 品番WBGT-IM01
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大手自動車メーカーなどでも使用されている熱中症に関する安全指数(WBGT)。常時表示する事で従業員の熱中症に対する意識を高めます。視認距離7mある大型温湿度WBGT表示機。スイッチを入れるだけで簡単操作。

付属品ACアダプター、自立スタンド 質量(kg)約3 測定精度気温:±1.5%、湿度:±5%RH(20〜59%RH)、±8%(5〜19%RH、60〜99%RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×205×100 センサー本体背面内蔵 文字色上段&中段 赤、下段3色(赤、緑、橙) 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 専用アダプター付属 表示範囲気温:ー10℃〜60℃、湿度:0〜100%、WBGT:0〜100℃(推定WBGT値) アズワン品番64-8812-29 視認距離約7m 表示周期1分 文字サイズ(mm)H30×W20:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする