着用例1.

綿100%小柄な私の楊柳パジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57643549 品番 51051782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小柄な方に丈感がぴったり!楊柳生地の軽やかで涼しいパジャマです。

用途綿100%で肌当たりがさらっと気持ちいい楊柳生地を使用。通常サイズのパジャマで袖丈や着丈が余ってしまう小柄な方が、ぴったりサイズで着られるプチサイズパジャマです。身幅はそのまま、着丈、袖丈が短い設計なので、着心地はゆったり快適です。上品な花柄の総柄プリントです。パンツはウエストゴム取替口付。ゴムに釦と釦ホールが付いているので、ウエストサイズの調整が簡単に出来ます。上着の左側にポケット付。前開きボタンタイプです。ボタン5個。大きめボタンで掴みやすく、留め外しがラクにできます。 ラベンダー系 身長(cm)146〜154 ウエスト(cm)69〜77 バスト(cm)86〜94 素材身生地:綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする