相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
三相複巻トランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
440-400-380(Y)
容量(kVA)
15
注文コード
57643619
品番
3ECL-15K
参考基準価格(税別)
¥571,100
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生
旧品より12Kg軽くなります。
質量(kg)
110
寸法H(mm)
385
適合規格
JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
280
寸法B(mm)
160
端子ねじ
TB:M5/M6
容量(kVA)
15
寸法W(mm)
420
絶縁種別
H
取付穴径(Φmm)
11×22
シールド
静電シールド:有
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
440-400-380(Y)
2次電圧(V)
220-200(△)
接地端子
有
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません