相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
三相複巻トランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
440-400-380(Y)
容量(kVA)
1
注文コード
57643628
品番
3ECL-1K
参考基準価格(税別)
¥104,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生
旧品より12Kg軽くなります。
質量(kg)
14.2
寸法H(mm)
206
適合規格
JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997
寸法A(mm)
154
寸法D(mm)
165
寸法B(mm)
135
端子ねじ
TB:M4
容量(kVA)
1
寸法W(mm)
215
絶縁種別
E
取付穴径(Φmm)
8.5×15
シールド
静電シールド:有
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
440-400-380(Y)
2次電圧(V)
220-200(△)
接地端子
有