三相複巻トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)440-400-380(Y) 容量(VA)500 注文コード57643664 品番3ECL-500
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は1次電圧・容量など22種類から選べます 他の種類を見る

3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生
旧品より12Kg軽くなります。

質量(kg)9.1 寸法H(mm)169 適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 寸法A(mm)123 寸法D(mm)135 寸法B(mm)123 端子ねじTB:M4 寸法W(mm)170 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)6.5×12 容量(VA)500 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)440-400-380(Y) 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする