4.0×450 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 57643723

被覆アーク溶接棒 A-10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
棒径(Φmm)4.0
棒長(mm)450
内容量1箱(20kg)注文コード57643723品番4.0×450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。
スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。
スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。

用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)450
注意
※被覆剤が過度に吸湿すると、アークとスラグ状態が不安定になり、スパッタが増加し、アンダカットやブローホールが発生しやすくなるので、70~120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接はX線性能を低下させるので、適正電流を使用し、ウィービングを行う時は、棒径の2.5倍以内にとどめるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする