三相複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)440-415-380(Y) 容量(kVA)15 注文コード57643725 品番N3ECL-15K
参考基準価格(税別)¥571,100 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は1次電圧・容量など22種類から選べます 他の種類を見る

3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生
旧品より12Kg軽くなります。

質量(kg)110 寸法H(mm)385 適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 寸法A(mm)200 寸法D(mm)280 寸法B(mm)160 端子ねじTB:M5/M6 容量(kVA)15 寸法W(mm)420 絶縁種別H 取付穴径(Φmm)11×22 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)440-415-380(Y) 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする