相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
三相複巻トランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
440-415-380(Y)
容量(kVA)
2
注文コード
57643759
品番
N3ECL-2K
参考基準価格(税別)
¥142,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生
旧品より12Kg軽くなります。
質量(kg)
22
寸法H(mm)
240
適合規格
JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
180
寸法B(mm)
140
端子ねじ
TB:M4
容量(kVA)
2
寸法W(mm)
250
絶縁種別
E
取付穴径(Φmm)
8.5×20
シールド
静電シールド:有
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
440-415-380(Y)
2次電圧(V)
220-200(△)
接地端子
有