ZB0010-J15L-EAM-C4 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC 57643862

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 注文コード57643862 品番ZB0010-J15L-EAM-C4
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はリード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力SI単位固定 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) オプションなし 定格電圧(V)DC24 手動操作方式ノンロックプッシュ式 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする