ZB0010-J15LO-EA-C4B 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC 57643932

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし注文コード57643932品番ZB0010-J15LO-EA-C4B
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)オプション単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)定格電圧(V)DC24手動操作方式ノンロックプッシュ式ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする