単相複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)100 容量(A)100 絶縁種別E 注文コード57644197 品番UP-100N
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は容量・絶縁種別など10種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源昇圧等に

仕様複巻 形状TB 質量(kg)1.8 寸法H(mm)98 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)62 寸法D(mm)97 寸法B(mm)60 端子ねじM3.5 寸法W(mm)86 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)4.5×10 容量(VA)100 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)100 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする