※ゼロハザード インソール2 本体代表画像(3)

EE-V125 Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 村井 57644223 EE-V125 Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 村井 57644223 EE-V125 Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 村井 57644223 EE-V125 Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 村井 57644223

Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57644223 品番 EE-V125
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】
(1)【踏み抜き防止効果】:
耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。
(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:
インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。
(3)【軽くて使いやすい】:
一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。
(4)【清潔・快適】:
汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。

用途
カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル グレー サイズL 質量(g)156 サイズ(cm)25.5〜26.5 規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101 機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット 性別男女兼用
注意
※本製品の表示サイズをお確かめの上、ご購入下さい。
※必要に応じて、本品パッケージ中面の寸法ガイドラインを参考に、裁ちバサミなどで大きさを調整してください。
※洗濯は、水かぬるま湯で洗剤を付けたブラシを使い丁寧に水洗いし、洗剤をよく洗い流した後、陰干しにして下さい。
※本品は通常歩行中の真下からの危険物貫通を予防する目的で作られております。
靴の上部及び横からの突き刺し、飛び降りた場合等の過大な負荷には対応しておりません。
また、画鋲など極端に細く鋭利な危険物にも対応しておりませんのでご注意ください。
※万一、本品が破れ、破損した場合は。ご使用をおやめください。
※万一、足や身体に異常を感じた場合は、ただちにご使用をおやめください。
※本品は治療用ではありません。血行障害のある方・糖尿病の方、足裏に傷・湿疹・はれもの等のある方は、医師に相談の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
救急袋に常備
建設業・工事業

災害時釘を踏み抜かない補助用です。2組購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする