単相複巻トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)240-220-200-0 容量(VA)750 容量(A)750 注文コード57644294 品番NYS-750N
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は1次電圧・容量など14種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に

仕様複巻 形状TB 質量(kg)7.3 寸法L(mm)- 寸法H(mm)141 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)111 寸法D(mm)120 寸法B(mm)94 端子ねじM3.5 寸法W(mm)134 絶縁種別B 取付穴径(Φmm)7.0×15 容量(VA)750 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)750 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)115-110-100-0 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする