※らくらく隊 長靴用 ムレ対策 本体代表画像。

EE-X035 Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 ムレ対策 村井 57644309 EE-X035 Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 ムレ対策 村井 57644309 EE-X035 Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 ムレ対策 村井 57644309

Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 ムレ対策

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57644309 品番 EE-X035
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【長靴がらくらく、さらさら!】
長靴を履いている時につきものの「ムレ」「ブカブカ感」「疲れ」。
そんな3つのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用ムレ対策」です。
(1)【通気性素材でムレにくい】:
こもりがちな熱や湿気を放熱・放出し、靴内を快適に保つ効果があります。
(2)【立体形状で足らくらく】:
足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。
本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。
(3)【つま先が厚いからサイズピッタリ】:
つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。

サイズ(cm)25.5〜26.5 水色ドット柄 材質(表面)ポリエステル 質量(g)67 材質(本体)ウレタンフォーム 性別男女兼用 サイズL 用途長靴・レインブーツ・ワークブーツの中敷きに。 機能吸汗/フルインソール/サポート形状
注意
※靴の中敷きとしてお使いください。
※必要に応じて、本品裏面の裁断線を参考にハサミ等で大きさを調整してください。
※万一、足や身体に異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。
※本品は治療用ではありません。血行障害や糖尿病の方、足裏に傷・湿疹・はれもの等のある方は医師に相談の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする