相原電機
単相複巻トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
容量(kVA)
2
絶縁種別
F
注文コード
57644319
品番
UP-2KN
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源昇圧等に
仕様
複巻
形状
TB
質量(kg)
18
周波数(Hz)
50/60
寸法H(mm)
185
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
90(140)
寸法D(mm)
195
寸法B(mm)
145(145)
端子ねじ
M5/M4
容量(kVA)
2
寸法W(mm)
177
絶縁種別
F
取付穴径(Φmm)
7.0×20 (7.0×11)
回路方式
単相・複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
2000
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0
接地端子
有