- ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ 57644327 - ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ 57644327 - ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ 57644327 - ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ 57644327

ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57644327 品番-
在庫数量:残り163点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。
※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。
※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。

用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20") 最小長(mm)920 適合フィルム内径(Φmm)76 最大長(mm)1400
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用するときは、必ずストレッチフィルムが本製品に確実に取り付けられているかを確認してください。
※取付時はホルダーとストレッチフィルムの間に手を挟まないようにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57644327
2021-11-05
用途:
商品のパレット積みのラップ巻に
大庫洋紙株式会社 様 (製造業)

まだ使い始めなので、うまく巻けませんが、慣れてきたら腰の負担がかなり楽になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ロックピンのみの取り扱いはありますか。
回答:
ロックピンのみの取り扱いはございません。
2024-07-19
質問:
フィルム固定ホルダーのみの取り扱いはありますか。
回答:
フィルム固定ホルダーのみの取り扱いはございません。
2024-07-19
質問:
各部の材質を教えてください。
回答:
各部の材質は下記の通りです。
----------------------
・ポール:アルミ
・フィルム固定フォルダー:樹脂
・グリップ:EVA
・ロックピン:鉄
2024-07-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする