SLIDE(スライド)
SLIDE(スライド)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SLIDE(スライド)の 離型スプレー
クイック・レシチン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(425mL)
注文コード
57644345
品番
44812E
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途
食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
最高使用温度(℃)
260
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
265mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
米国食品規格認証:(+++++)
危険物の性状
非水溶性