PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
ミライ工業のPF管の固定ですからぴったりとフィットします。塗装無しのステンレス地肌ですが,表面がミガキ処理でないのでピカピカせずいい感じで仕上がります。ステンレス製なので耐久性はPF管よりも相当長いと思います。何の心配もいらない優良商品です。
水道用に使用します。ステンレスなので安心して使用出来ます。安くて良いと思います。
さすがに、ステンレスは良いと思います 50個単位の物が欲しかった。