TV用 液晶保護フィルム ツインバード VB-BB162 16インチ テレビ 対応 光沢 クリア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57644425 品番clear-tv-k0001460896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

くっきり!クリア光沢仕様
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率96%)です。
映像を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡の入りを取り除くヘラとクリーニングクロスもセットでついてきます。

付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種ツインバード VB-BB162 サイズ16インチ 取付方式シリコン吸着 特性光沢クリア
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする