ZB0030-J15LB-EAG-C4 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC 57644544

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 手動操作方式ロック式(要工具形)準標準 注文コード57644544 品番ZB0030-J15LB-EAG-C4
参考基準価格(税別)¥21,890 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など78種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 手動操作方式ロック式(要工具形)準標準 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし 真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ オプションなし ボディ形式マニホールド用 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力単位切換機能付 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする