ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード57644573 品番CCD-700(B)×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能

商品タイプ有線 インターフェースUSB1.1 読取方式センサー:1500 pixel CCD、CCD タッチスキャナ方式 対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、Interleave 2 of 5、Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen. 質量(g)95(本体のみ) ブラック 分解能(mm)0.1 (4mil) 幅(mm)80 長さ(mm)50 高さ(mm)160(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外) 消費電流(mA)100〜120 光源(nm)635・可視赤色LED 保存温度範囲(℃)-26〜60 有効読取幅(mm)最大80 安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30 動作湿度(%)90まで(結露なきこと) 保存湿度(%)90まで(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向正逆両方向 待機電流50〜60mA 動作温度範囲(℃)0〜50 スキャンレート200スキャン/秒
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする