商品タイプ有線
インターフェースUSB
読取方式センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザー
対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.
質量(g)95(本体のみ)
色ライトブル
分解能(mm)0.1(4mil)
耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作
幅(mm)85
長さ(mm)161
高さ(mm)25
ケーブル長(m)1.8
付属品日本語設定マニュアル
仕様PCS値:≧45%
対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)
入力電圧(V)DC5±5%
光源(nm)λ=660・可視光Red LED
保存温度範囲(℃)-26〜60
有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)
動作湿度(%)10〜90
保存湿度(%)10〜95
プロセッサーマイクロ:32bit
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)100〜120
動作温度範囲(℃)0〜50
スキャンレートMAX200 スキャン/秒
ケーブル形状ストレート