一次元ロングレンジバーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57644878 品番TS-5300(LG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

インターフェースUSB 読取方式2500Pixel CCDセンサー 対応コードデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen 質量(g)290 ライトグレー 分解能(mm)0.075 (3 mil) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作 幅(mm)60 長さ(mm)160 高さ(mm)86 ケーブル長(m)1.8 仕様PCS値:30%以上 入力電圧(V)DC5±5% 保護等級IP30 読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil) 電流(mA)スタンバイ時:20〜30 光源(nm)RED LED (660) 保存温度範囲(℃)-26〜60 有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 読み取り速度200 スキャン/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)100〜120 動作温度範囲(℃)0〜50 読取角度(°)45 使用湿度範囲(%RH)10〜90
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする