シャワートイレ RTシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 オフホワイト 注文コード57645096 品番CW-RT1/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

オフホワイト 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン 定格電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)350 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149 質量(kg)3.5 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.67(貯湯式) ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 タイプ基本タイプ
取扱説明書:(4.5MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:706

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
トイレの便座
建設業・工事業

自分で和式トイレを洋式トイレにする為に同社の
和風アタッチメントと同時に購入しました。
初めてのシャワー付きの洋式便座、設置も配管も
簡単でした。

最初はスイッチが袖に付いているタイプを探してたけど
操作し辛いと思いリモコンタイプのこの商品をチョイス。

温水シャワーや消臭や節電機能も付いていて快適。
あとは便座と電気系統が何年持つかが問題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする