色ピンク
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン
定格電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)350
使用温度範囲(℃)0〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
質量(kg)3.6
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
タイプ脱臭付きタイプ
操作パネル壁リモコン型
温水貯蔵方式貯湯式