一次元レーザー式バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57645133 品番 KS-5300(BK)/HOL-5300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

商品タイプ有線 インターフェースUSB 対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen. 質量(g)約130( ケーブルを除く) ブラック 分解能(mm)0.1(4mil) 耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作 幅(mm)本体:60、ホルダー:105 長さ(mm)本体:160、ホルダー:255 高さ(mm)本体:86、ホルダー:140 ケーブル長(m)約1.8 付属品設定マニュアル、スタンド 仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED 入力電圧(V)DC5±5% 電流(mA)スタンバイ時:70 光源(nm)可視光レーザー650±10 保存温度範囲(℃)-26〜60 有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存 EMC規格FCC、 CE RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)180 動作温度範囲(℃)0〜50 スキャンレート100スキャン/秒 読取深度(mm)100〜600(PCS90%) 使用湿度範囲(%RH)10〜90(結露しないこと)
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
※LED蛍光灯をご使用されている環境下によっては、読み難かったり誤読したりする場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする