商品タイプ有線インターフェースUSB対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.質量(g)約130( ケーブルを除く)色ブラック分解能(mm)0.1(4mil)耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)60長さ(mm)160高さ(mm)86ケーブル長(m)約1.8付属品設定マニュアル仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED入力電圧(V)DC5±5%電流(mA)スタンバイ時:70光源(nm)可視光レーザー650±10保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存EMC規格FCC、 CERoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)180動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート100スキャン/秒読取深度(mm)100~600(PCS90%)使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)