対応コード【バーコード】UPC/EAN/JAN、 GS1 DataBar、 Code 39、 Code 128、Code 32、 Code 93、 Codabar/NW7、 Interleaved 2 of 5、 Code 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 MSI、 Telepen、 Trioptic、 China Post
【2次元コード】PDF417、 MicroPDF417、 GS1 Composite、 Aztec Code、 Data Matrix、 QR Code、 Micro QR Code、 MaxiCode
【郵便コード】日本郵便、 US Postnet、 UK Postal、 Australian Postal、 Dutch Postal
商品タイプ有線インターフェースUSB(HID/仮想COM)質量(g)約150(ケーブルを除く)色ブラック分解能(mm)1次元 Code39:3mil(0.076) / 2次元 QRコード:5mil(0.127)耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)本体:60、スタンド:105長さ(mm)本体:160、スタンド:255高さ(mm)本体:86、スタンド:140ケーブル長(m)約1.8付属品スタンド仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取解像度844×640、60フレーム/秒電流(mA)スタンバイ時:50保証期間1年間視野角水平:41.4°/垂直:32.2°焦点距離(mm)約100保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格FCC、 CE使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)350入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60