機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57645446
2023-08-23
- 用途:
- バイクシフトペダル調整
バイクシフトチェンジペダルの隙間調整に使用しました。
内径、外径、厚みのオーダーが出来、しかも精度が高くクオリティーが良いです。お陰さまでガタが無くなりスムーズにシフトチェンジ出来ます。
- 対象商品:
- 57645446
2023-05-24
- 用途:
- キャリパーのオフセット変更
農・林・水産業
ハブを変更したためローターが1.5mm外にオフセットしてしまった。最初ワッシャーで代用しようとしてましたが精度が出ず、本品を購入。流石シム。面の出方が段違い。本当に頼んでよかったです。
- 対象商品:
- 57645446
2022-12-03
- 用途:
- サスペンションのスペーサーとして
製造業
市販されていないシムを製作していただき、誠にありがとうございました。
またオーダーがしたいので、受注を復活していただくと嬉しいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 57645446
2023-02-20
- 用途:
- トヨタスポーツ800のミッションオーバーホールで使用しました。
オサダモータース 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
メーカーでは製廃になっている部品の為モノタロウで購入できたので大変助かりました。
- 対象商品:
- 57645446
2022-07-22
- 用途:
- バイク部品
建設業・工事業
ミニバイクのセルモーターのワンウェイクラッチのローラー押えに使用しました。セミオーダーで、しかも安価で助かりました。また機会があれば宜しくお願いします。
2022-07-09
- 用途:
- 送りネジのスラストワッシャー
教育・研究機関
送りネジのスラストワッシャ用に購入。ネジの直径が7.8mmと通常ワッシャーではガタがあるので寸法指定をして購入した。正にピッタリの寸法であった。