ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57645447 品番 DS-2300U-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

商品タイプ有線 インターフェースUSB (HID/COM) 対応コード【1次元バーコード】All UPC/EAN/JAN、 EAN128 Code、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 GS1-128、 CODABAR/NW7、 Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、 Code 32、 MSI/PLESSEY、 Code 93、 Code 11、 GS1 DataBar、【2次元バーコード】PDF417、 Micro PDF417、 DataMatrix、 QR Code、 Micro QR Code、 Maxi Code、 Aztec 質量(g)約116(ケーブルを除く) ブラック 耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作 幅(mm)86 長さ(mm)160 高さ(mm)60 ケーブル長(m)約1.8 仕様インジケーター:ブザー、LED、PCS値:25%以上、対外乱光:最大 1600Lux の通常の室内光に対応 / 最大 86、000Lux の太陽光に対応 材質(本体)ABSプラスティック 規格CE、FC 消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90 保証期間1年間 光源(nm)エイミング 617(赤色LED) + エリアマーカ 6500K(白色LED) 保存温度範囲(℃)-40〜70 アズワン品番64-8867-57 使用環境湿度(%)10〜95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)-20〜50 読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60 最小分解能1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:6mil 保存湿度範囲(%RH)10〜85(結露なきこと)
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする