リアカメラ(汎用RCAタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57645464 品番HCE-C1000
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。

設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9〜15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5〜10万 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30〜70 映像出力Composite Video NTSC
注意
※カメラガイド線の表示はアルパイン製カーナビとの接続時に可能となります。
※RCAケーブル:HCE-C1000シリーズ付属
※バックビューカメラ用ダイレクト接続ケーブルは使用できません。
※バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※本製品は「道路運送車両の保安基準」の改正に適合しています。
※本製品は、2009 年1 月1 日以降に登録された自動車にも取付け可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする