DS-2300R-B ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645474

DS-2300R-B ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645474
DS-2300R-B ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645474
DS-2300R-B ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645474
DS-2300R-B ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645474

ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットインターフェースRS-232C注文コード57645474品番DS-2300R-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

対応コード
【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
商品タイプ有線インターフェースRS-232C読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル電源ACアダプタ供給タイプ質量(g)116(ケーブル除く)ブラック分解能(mm)1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil耐衝撃性1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作幅(mm)86長さ(mm)160高さ(mm)60ケーブル長(m)約1.8仕様PCS値:25%セット内容本体のみ材質ABSプラスチック規格CE/FC/RoHS入力電圧(V)DC5±5%光源エイミング 617nm(赤色LED) + エリアマーカ 6500K(白色LED)消費電力(mA)読取時:260/スタンバイ時:90保管温湿度範囲-40~70℃/10~85%※結露無き事動作温湿度範囲-20~50℃/10~95%※結露無き事コネクタD-Sub 9ピン(メス)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED/ビープ音読取深度(mm)【CODE39】4mil:35~70/20mil:100~260、【UPC/EAN】13mil:60~200、【DataMatrix】7.5mil:30~80/24mil:30~220読取角度(°)Roll:360/Pitch:±65/Yaw:±60
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする