対応コード【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
商品タイプ有線インターフェースRS-232C読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル電源ACアダプタ供給タイプ質量(g)116(ケーブル除く)色ブラック分解能(mm)1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil耐衝撃性1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作幅(mm)86長さ(mm)160高さ(mm)60ケーブル長(m)約1.8仕様PCS値:25%セット内容本体、ホルダー材質ABSプラスチック規格CE/FC/RoHS入力電圧(V)DC5±5%光源エイミング 617nm(赤色LED) + エリアマーカ 6500K(白色LED)消費電力(mA)読取時:260/スタンバイ時:90保管温湿度範囲-40~70℃/10~85%※結露無き事動作温湿度範囲-20~50℃/10~95%※結露無き事コネクタD-Sub 9ピン(メス)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED/ビープ音読取深度(mm)【CODE39】4mil:35~70/20mil:100~260、【UPC/EAN】13mil:60~200、【DataMatrix】7.5mil:30~80/24mil:30~220読取角度(°)Roll:360/Pitch:±65/Yaw:±60