設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色パールホワイト
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9〜15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5〜10万
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30〜70
映像出力Composite Video NTSC