エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの バーコードリーダー用オプション
汎用バーコードリーダーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57645517
品番
HOL-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー
卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
適合
CCD-700、FK-700V、FK-800V、TSK-e、KS-5300、TS-5300、Bi-2000、DS-3300、DS-5300など
材質
アクリル
長さ(mm)
78
幅(mm)
74
高さ(mm)
82
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
固定用:直径45×2
注意
※壁掛用のネジなどは付属されておりません。(別途ご用意ください。)