ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS-232C 注文コード57645666 品番DS-2300R-B/HOL-5300/GF-12-US0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインターフェースなど12種類から選べます 他の種類を見る

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

対応コード
【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
商品タイプ有線 インターフェースRS-232C 読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル 電源ACアダプタ供給タイプ 質量(g)116(ケーブル除く) ブラック 分解能(mm)1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil 耐衝撃性1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作 幅(mm)86 長さ(mm)160 高さ(mm)60 ケーブル長(m)約1.8 仕様PCS値:25% セット内容本体、ホルダー、アダプタ 材質ABSプラスチック 規格CE/FC/RoHS 入力電圧(V)DC5±5% 光源エイミング 617nm(赤色LED) + エリアマーカ 6500K(白色LED) 消費電力(mA)読取時:260/スタンバイ時:90 保管温湿度範囲-40〜70℃/10〜85%※結露無き事 動作温湿度範囲-20〜50℃/10〜95%※結露無き事 コネクタD-Sub 9ピン(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED/ビープ音 読取深度(mm)【CODE39】4mil:35〜70/20mil:100〜260、【UPC/EAN】13mil:60〜200、【DataMatrix】7.5mil:30〜80/24mil:30〜220 読取角度(°)Roll:360/Pitch:±65/Yaw:±60
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57645666 DS-2300R-B/HOL-5300/GF-12-US0520 60953876 DS-2300R-B/HOL-5300/SAPA05010JP ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする