リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空(V)ポートストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
オプションドライバ操作形破壊ニードル
定格電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.3
排気方式サイレンサ排気(個別排気)
ボディ形式単体
真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m