曜日別特売
F830-U×5 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645693

F830-U×5 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645693
F830-U×5 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645693
F830-U×5 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645693

組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5台)インターフェースUSB-HID/COM接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)注文コード57645693品番F830-U×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応

対応コード
【1次元コード】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
【2次元コード】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR(※2バイト文字(ひらがな・カナ・漢字など)は、キーボードシミュレーターが必要です。)
商品タイプ組込式インターフェースUSB-HID/COM接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)電源USB:接続先より供給 (USBバスパワー)質量(g)約50(ケーブルを除く)分解能(mm)1次元(Code39):0.127 (5mil)、2次元(QR Code):紙面0.200 (8mil)/液晶0.260 (10mil)幅(mm)70長さ(mm)55高さ(mm)70ケーブル長(m)約1.8仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明: 最大1600Lux. / 屋外太陽光: 最大86、 000Lux.、インジケータ:LED & ビープ音材質筐体:ABSプラスチック、 ラバー光源illumination: 6500K LED / エイミング: 617nm LED消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40動作湿度(%)9~95(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)-20~55読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360°、Pitch:±40°、Yaw:±30°ケーブル形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする