リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズ
真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサ;圧力範囲:-100〜100kPa;出力1〜5V、精度±2%F.S.以下
オプション単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
定格電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.3
排気方式サイレンサ排気(個別排気)
ボディ形式単体
真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)