曜日別特売
ZB0331-K15L-C2 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033 SMC 57645752

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付注文コード57645752品番ZB0331-K15L-C2
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

オプションなしリード線取出方法L形プラグコネクタリード線付定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式サイレンサ排気(個別排気)手動操作方式ノンロックプッシュ式ボディ形式マニホールド用供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ真空(V)ポートストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする