高性能一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード57645779 品番FK-800V-UW/HOL-CL×5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はRoHS指令・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載

商品タイプ有線 インターフェースUSB(USB Aタイプ) 対応コードUPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13/EAN-128、 JAN-8/JAN-13、 ISBN、 Code-39/Code-39 Full-ASCII、 Code-32、 Code-93、Code-128、 CODABAR/NW-7、 Interleave 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 GS1 DataBar (Omni-directional、 Truncated、 Stacked、 Stacked Omni-directional、 Limited、 Expanded、 Expanded Stacked) 質量(g)約86(ケーブルを除く) ホワイト 分解能(mm)0.050(2mil) @Code39、0.075(3mil) @Code128 耐衝撃性1.8m からコンクリート面に自然落下し、正常動作 幅(mm)75 長さ(mm)151 高さ(mm)56 ケーブル長(m)約1.5 付属品スタンド 仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LED センサーCCD 光源(nm)赤色LED・635 保存温度範囲(℃)-20〜60 有効読取幅(mm)68(タッチ時)〜110 EMC規格CE、 FCC 読み取り速度200スキャン/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50 読取深度(mm)バーコードの環境に依存します ケーブル形状ストレート 使用湿度範囲(%RH)0〜90(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする