ZB0331-K15L-EAMG-L4B 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033 SMC 57645831

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57645831 品番ZB0331-K15L-EAMG-L4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品はリード線取出方法など24種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする